Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCMF600CRI9U
Cod. Produttore
PLCMF600CRI9U19
Cod. EAN
4058075694460

Informazioni di prodotto

PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 U19 CPS CRI90
Descrizione del produttore: Pannelli con funzionalità CRI90, CCT e selezione di potenza (CPS) e ridotto abbagliamento, per sistemi a soffitto da 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Vantaggi del prodotto: Alte performance con CRI90 e flusso luminoso fino a 122 lm/w. Elevata versatilità grazie al CCT selezionabile e ai livelli di potenza (CCT/Power Select - CPS) sul driver. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Scuole, edifici pubblici. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Box connettore con terminale a 5 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza incluse. Alimentatore esterno incluso con interruttori per selezionare CCT e potenza durante l'installazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

575 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

575 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4200 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

80 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

165 ... 165 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Serie

PANEL COMFORT 600 UGR lt 19 CPS CRI90

Produttore

PL CMFT 600 P 36W 930940 U19 DALIVR