Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCMF123384UD
Cod. Produttore
PLCMF120033840UD
Cod. EAN
4099854004162

Informazioni di prodotto

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 DALI 33W 840 U19 DALIVR
Descrizione del produttore: Pannello rettangolare a ridotto abbagliamento, per sistemi a soffitto da 1200 x 300 mm e tecnologia IoT DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2. Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pulsante. Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 130 lm/W. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Adatto per illuminazione di emergenza. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 1200 x 300 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Box connettore con terminale a 5 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. A parte disponibile la prolunga del cavo twist lock DC. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

285 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

11 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

1185 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4320 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

48000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

65

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

40

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

155 ... 155 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Serie

PANEL COMFORT 1200 UGR lt 19 DALI