Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
larghezza
600 mm
altezza
50 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio da incasso
lunghezza
materiale
Alluminio
Accessorio
Serie
SURFACE MOUNT KIT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te