Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLSURKITV1200
Cod. Produttore
PLSURKITV1200600
Cod. EAN
4058075389823

Informazioni di prodotto

SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200 X 600 SURFACE MOUNT KIT VAL
Descrizione del produttore: Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare). Consigli per la sicurezza: Attenzione, rischio di scosse elettriche..

colore

Bianco

larghezza

613 mm

altezza

72 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

1213 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SURFACE MOUNT KIT VALUE

Produttore

PL 1200X600 SURFACE MOUNT KIT VAL