Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLSURKIT1200B
Cod. Produttore
PLSURKIT1200BK
Cod. EAN
4058075834378

Informazioni di prodotto

SURFACE MOUNT KIT 1200 SURFACE MOUNT KIT BK
Descrizione del produttore: Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Cornici per il montaggio disponibili con altezza 75 mm (H75) o 50 mm (H50).. Disponibile in colore bianco (come RAL9003) o nero (come RAL9005).. Vantaggi del prodotto: Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati. Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità. La versione H50 con design sottile è adatta per pannelli con un'altezza complessiva di 38 mm (pannello + driver). Aree di applicazione: Versioni H75 adatte a tutti i pannelli LEDVANCE. Versioni H50 adatte solo per LEDVANCE Biolux Panel e Panel Protect.

colore

Nero

larghezza

300 mm

altezza

56 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

1200 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

SURFACE MOUNT KIT

Produttore

PL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK