Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2715600000
Cod. Produttore
2715600000
Cod. EAN
4064675041566

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2715600000
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Materiale di consumo: Cartuccia inchiostro
  • Compatibilità: Stampanti PrintJet

Documentazione tecnica

Cartuccia di inchiostro progettata per garantire stampe di alta qualità con colori vividi e duraturi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nell’erogazione dell’inchiostro, questo prodotto assicura prestazioni costanti e una lunga durata. Compatibile con diverse stampanti, rappresenta una soluzione efficiente per soddisfare le esigenze di stampa professionale e domestica. Realizzata con materiali di qualità, contribuisce a mantenere elevati standard di produttività e nitidezza nelle immagini. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La cartuccia dell'inchiostro è un materiale di consumo per le stampanti PrintJet.

Tipologia

Cartuccia di inchiostro

Formato (dimensione)

Altro

Produttore

Cartuccia inchiostro PJ CON INK SET alta durata settore elettrico