Prodotti /

Cod. Rexel
A80456122A84016
Cod. Produttore
0456122A-840-16
Cod. EAN
8054378423918

Informazioni di prodotto

PIXOL200 PAR 68W XB/XB BIDIR. ON/OFF
PIXOL200 PAR 68W XB/XB è un apparecchio di illuminazione bidirezionale dotato di lampada inclusa, progettato per offrire un'illuminazione efficace e versatile. Adatto per l'installazione su diverse superfici, garantisce prestazioni affidabili e una resa luminosa ottimale grazie alla lampada PAR da 68 watt. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità e praticità nell'ambito degli impianti elettrici, assicurando un'illuminazione di qualità in ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: L'apparecchio a parete per progetti coordinati. Apparecchio a parete perfetto per l’illuminazione di interni dal design elegante, capace di esaltare i volumi dell'ambiente in cui si inserisce e di modellare gli spazi in maniera funzionale, assicurando un’illuminazione ultra confortevole. PIXOL è una serie che comprende, oltre agli apparecchi a parete da interni, anche apparecchi a plafone, apparecchi a facciata per esterno, paletti luminosi e proiettori, permettendo di realizzare progetti illuminotecnici che combinano in maniera coordinata illuminazione di interni e di esterni. Design: compatto, elegante e minimale, ispirato alla semplicità della forma del quadrato. Versatilità: ampia scelta di colorazioni e ottiche mono e bidirezionali a diverse ampiezze di fascio. Applicazioni: illuminazione decorativa di interni residenziali, alberghieri e retail. Disponibile con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

diametro esterno

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3551 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

PIXOL200 apparecchio a parete LED 68W ottiche bidirezionali illuminazione interni residenziali alberghieri retail design compatto minimale controllo Casambi