Prodotti /

Cod. Rexel
A80455121A-840-
Cod. Produttore
0455121A-840-23
Cod. EAN
8054378076893

Informazioni di prodotto

Lampada LED PIXOL150 PAR 31W, ideale per installazioni versatili e a basso consumo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con supporto on/off semplice
  • Risparmio di tempo grazie alla lampada sostituibile inclusa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per efficienza e risparmio
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile PIXOL150 PAR da 31W offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni su diverse superfici. Progettata per garantire un'ottima resa luminosa con un consumo contenuto, è dotata di una lampada inclusa e supporta un semplice funzionamento on/off. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

980 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

506 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K