Prodotti /

Cod. Rexel
7P620015
Cod. Produttore
620015
Cod. EAN
4046548043723

Informazioni di prodotto

PIT SI 2.1 Lampada muting a LED offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al supporto a parete integrato
  • Alimentazione a 24 V DC con basso assorbimento (4 W)
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo
  • Spia luminosa chiara per funzionamento affidabile in modalità muting
  • Design compatto e robusto (diametro 90 mm, altezza 125 mm)
Lampada muting a LED PIT SI 2.1 progettata per applicazioni di sicurezza industriale, garantisce un segnale visivo chiaro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, offre un'elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti di lavoro difficili. Il design compatto e funzionale assicura una facile installazione e manutenzione, mentre la tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico. Perfetta per il controllo e la segnalazione in sistemi di automazione e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: PITsign Lampada muting a LED incl. LED e supporto a parete, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 90 mm,altez za: 125 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.

potenza

4 W

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Lampada muting LED PIT SI 2.1 24V DC IP65 supporto parete consumo 4W uso industriale