Prodotti /

Cod. Rexel
7P620010
Cod. Produttore
620010
Cod. EAN
4046548002614

Informazioni di prodotto

PIT SI 1.1 Lampada Muting offre un'installazione semplice e affidabile, ideale per ottimizzare i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con supporto a parete incluso
  • Alimentazione a 24 V DC che garantisce compatibilità e sicurezza
  • Grado di protezione IP65 per installazioni in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (5 W) per risparmio sui costi
  • Spia luminosa chiara per monitoraggio efficace della modalità muting
  • Durata e affidabilità grazie a componenti di qualità
Lampada di segnalazione per sistemi di sicurezza, progettata per applicazioni di muting. Caratterizzata da un design compatto e robusto, garantisce un’illuminazione chiara e visibile. Ideale per ambienti industriali, assicura un grado di protezione elevato contro polvere e umidità, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Facilmente installabile, rappresenta una soluzione efficace per il controllo visivo delle funzioni di sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: PITsign Lampada muting incl. lampadina e supporto a parete, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm,alt ezza: 138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.

potenza

5 W

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Lampada muting PIT SI 1.1 24V DC IP65 con supporto a parete e spia luminosa