Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710589
Cod. Produttore
BIZ710589

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio rivestito Teflon®
  • Sfera e ago in Teflon®
  • Cannula esterna rame rivestita Teflon®
  • Impugnatura in plastica
  • Manopola dentellata per regolazione
  • Riduce adesione schiuma poliuretanica
  • Serie BIZ 710 589
  • Peso netto 0,243 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pistola per schiuma poliuretanica con corpo e adattatore in alluminio rivestiti in Teflon per ridurre l'adesione della schiuma PU. La sfera dell'adattatore e l'ago sono anch'essi in Teflon, mentre il corpo in acciaio inox e la cannula esterna in rame sono rivestiti in Teflon per garantire durata e facilità di pulizia. L'impugnatura ergonomica in plastica offre comfort durante l'uso. La manopola dentellata posta sul retro della pistola consente una regolazione precisa della portata della schiuma. Ideale per applicazioni professionali, questa pistola assicura un'erogazione controllata e una manutenzione semplice grazie al rivestimento antiaderente e alle istruzioni di pulizia specifiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pistola a spruzzo per schiuma poliuretanica in TEFLON® con rotella dentata per una maggiore precisione nella regolazione della quantità. Il rivestimento in Teflon® riduce l'adesione della schiuma poliuretanica alla pistola.

materiale

Metallo/plastica

Lunghezza massima cartuccia

1 mm

Pistola a schiuma poliuretanica

numero di posizioni

1

Produttore

Pistola spruzzo schiuma poliuretanica Teflon isolamento professionale