Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700034
Cod. Produttore
BIZ700034
Cod. EAN
3700420300328

Informazioni di prodotto

  • Potenza massima: 80 W
  • Temperatura operativa: 120-193 °C
  • Bastoncini colla: Ø 11 x 200 mm
  • Supporto incluso: Sì
  • Peso pistola: 320 g
  • Applicazioni: Legno, plastica, tessile
  • Dimensioni confezione: 33,5x25x4,6 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pistola per colla elettrica da 80 W con 12 bastoncini di colla traslucida Ø 11 mm e lunghezza 200 mm. La pistola raggiunge una temperatura di esercizio compresa tra 120 e 193 °C, garantendo una fusione rapida ed efficace della colla termofusibile. Leggera e maneggevole, con un peso di 320 g, è ideale per l’incollaggio di materiali quali legno, plastica, tessile e schiume sintetiche. Il kit comprende anche un supporto per la pistola che facilita l’utilizzo e la sicurezza durante le pause di lavoro. La colla non necessita di essere spalmata: basta premere le superfici insieme entro 15 secondi per ottenere un’adesione ottimale senza bisogno di morsetti o altri strumenti di serraggio. La pistola è progettata per un uso sicuro, con temperature elevate all’ugello che richiedono attenzione e protezione di pelle e occhi durante l’utilizzo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scatola per pistola per colla da 80 W con supporto e 12 stick di colla Ø 11 x 200 mm ideale per incollare legno, plastica, tessuti, schiume sintetiche, ecc.

Tempo di riscaldamento

5 min

Potenza nominale assorbita

80 W

peso macchina

0,32 kg

Lunghezza max. del punteruolo

200 mm

Diametro max. del punteruolo

11 mm

Capacità di incollaggio max.

22 GRAMMO_MINUTO

Produttore

Pistola colla 80W ergonomica con 12 stick per bricolage e riparazioni

€ 61,41 x 1 pz.