› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Pistillo OUT L600 nero resistente per sistemi elettrici installazione professionale

Cod. Rexel L18942
Cod. Produttore 8942
Cod. EAN 8033913279616

Informazioni principali

  • Descrizione: PISTILLO OUT L600 NERO
  • Colore: Nero
  • Temperatura colore: 3000K
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Design: Facile installazione
  • Funzionalità: Affidabile e duraturo
  • Serie: L600

Descrizione del prodotto

Il pistillo OUT L600 in nero rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un componente di alta qualità per i propri sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo pistillo è progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in vari contesti di installazione. La compatibilità con diversi sistemi elettrici rende questo pistillo un accessorio versatile e pratico. La sua forma e design sono pensati per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il pistillo OUT L600 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e estetica, garantendo prestazioni elevate in ogni applicazione. Descrizione del produttore: Il pistillo OUT L600 in nero rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un componente di alta qualità per i propri sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo pistillo è progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in vari contesti di installazione. La compatibilità con diversi sistemi elettrici rende questo pistillo un accessorio versatile e pratico. La sua forma e design sono pensati per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il pistillo OUT L600 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e estetica, garantendo prestazioni elevate in ogni applicazione.
Pistillo OUT L600 nero resistente per sistemi elettrici installazione professionale