› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

KBZI 200 componente elettrico compatto per installazioni professionali

Cod. Rexel WD9046430000
Cod. Produttore 9046430000
Cod. EAN 4032248357765

Informazioni principali

  • Serie: KBZI 200
  • Tipo: Pinza universale
  • Uso: Stringere e separare
  • Applicazione: Afferrare oggetti

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD9046430000 è un componente elettrico caratterizzato da isolamento di protezione fino a 1000 V, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura isolata assicura una protezione efficace contro le dispersioni elettriche, rendendolo adatto a impieghi in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Questo materiale isolato è ideale per applicazioni dove è fondamentale prevenire cortocircuiti e garantire la continuità del sistema elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

318 g

lunghezza

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

30 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Liscio

Forgiato

altezza testa

40 mm

Testato VDE

Campo di presa

115 ... 115 mm

KBZI 200 componente elettrico compatto per installazioni professionali