› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza universale KBZ 180 utensile isolato per impianti elettrici

Cod. Rexel WD9046290000
Cod. Produttore 9046290000
Cod. EAN 4032248356485

Informazioni principali

  • Serie: KBZ 180

Descrizione del prodotto

Il prodotto KBZ 180 è un componente elettrico isolato, progettato con un isolamento di protezione fino a 1000 V, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo isolante avanzato è ideale per utilizzi che richiedono elevata resistenza elettrica e protezione contro sovratensioni, assicurando performance stabili e durature nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta efficace per chi cerca materiali elettrici di alta qualità e sicurezza certificata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

266,8 g

lunghezza

180 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

Con pinza tagliente laterale

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Liscio

Forgiato

Testato VDE

Pinza universale KBZ 180 utensile isolato per impianti elettrici