Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790225
Cod. Produttore
BIZ790225

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 180 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Capacità taglio flessibili: 2,8 mm
  • Capacità taglio rigidi: 2,5 mm
  • Durezza taglio: 60 HRC
  • Rivestimento: cromato
  • Manici: bimateriale antiscivolo
  • Serie: Premium

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza universale da 180 mm isolata fino a 1000 V, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche. Realizzata con rivestimento cromato che assicura un'eccellente resistenza alla corrosione, è dotata di manici bimateriale ergonomici e antiscivolo per un comfort ottimale durante l'uso. La pinza offre una capacità di taglio di cavi flessibili fino a 2,8 mm di diametro e di cavi rigidi fino a 2,5 mm, con una durezza di taglio pari a 60 HRC, che garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Conforme alla norma IEC 60900:2018, rappresenta uno strumento professionale ideale per elettricisti e tecnici del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza universale 180 mm, isolata 1.000 V, Premium, con manico bimateriale. Vantaggio: resistenza eccezionale alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Curvo

lunghezza

180 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza delle ganasce

39 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

28 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza universale isolata 1000 V 180 mm per impianti elettrici