› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza tirasonda ergonomica antinfortunistica per sonde 155-163 uso elettrico

Cod. Rexel 2U635
Cod. Produttore 635
Cod. EAN 8024818004724

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Impugnatura: anatomica antinfortunistica
  • Compatibilità sonde: 163-155
  • Serie: non specificata

Descrizione del prodotto

Pinza tirasonda progettata per facilitare l'estrazione e la gestione di sonde elettriche, compatibile con i modelli 163 e 155. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre una presa ergonomica e sicura grazie alla sua impugnatura sagomata. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel posizionamento e nella rimozione delle sonde, garantendo efficienza e praticità nell'utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Tirasonda con impugnatura anatomica antinfortunistica. Adatto per sonde: 155.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Pinza tirasonda ergonomica antinfortunistica per sonde 155-163 uso elettrico