Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790234
Cod. Produttore
BIZ790234

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 200 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Capacità taglio cavi flessibili: 4,2 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 3 mm
  • Capacità taglio cavi armonico: 2,5 mm
  • Durezza di taglio: 64 HRC
  • Rivestimento: cromato
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza da taglio rinforzata di 200 mm con isolamento per 1000 V, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ambito elettrico. Dotata di rivestimento cromato che assicura una resistenza eccezionale alla corrosione, questa pinza presenta un manico bimateriale ergonomico e antiscivolo per una presa comoda e sicura. È in grado di tagliare cavi flessibili fino a un diametro massimo di 4,2 mm, cavi rigidi fino a 3 mm e cavi armonici fino a 2,5 mm, con una durezza di taglio pari a 64 HRC. Conforme alla norma IEC 60900:2018, è ideale per il taglio di fili sottili, cavi multipolari e corde di pianoforte, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza da taglio tipo rinforzato 200 mm isolato 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Standard

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

207 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza di taglio

20 mm

larghezza della testa

29 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza taglio rinforzata 200 mm isolata 1000 V elettricista