› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Pinza tagliente sforzo ridotto 180mm acciaio impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ790022
Cod. Produttore BIZ790022
Cod. EAN 3700420309123

Informazioni principali

  • Lunghezza: 180 mm
  • Peso: 220 g
  • Taglio cavi flessibili: Ø 3,3 mm
  • Taglio cavi rigidi: Ø 2,6 mm
  • Taglio cavi armonico: Ø 1,8 mm
  • Durezza taglio: 58 HRC
  • Manico: bimateriale
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Pinza tagliente a sforzo ridotto di 180 mm con parte metallica in acciaio al carbonio e impugnatura bimateriale ergonomica. Progettata per offrire uno sforzo dimezzato grazie a un doppio effetto leva che sviluppa una forza doppia rispetto alle pinze standard. Adatta per il taglio di cavi flessibili fino a un diametro massimo di 3,3 mm, cavi rigidi fino a 2,6 mm e cavi armonico fino a 1,8 mm. La durezza di taglio è pari a 58 HRC, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Strumento ideale per lavori elettrici che richiedono precisione e ridotto affaticamento dell’operatore. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tronchese a sforzo ridotto, 180 mm, con parte metallica in acciaio al carbonio. Grazie all'effetto della levetta raddoppiato, questa pinza sviluppa il doppio della forza rispetto alle pinze tradizionali. La metà dello sforzo! Manico bimateriale.

Caratteristiche tecniche

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

180 mm

larghezza della testa

25 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

11 mm

Pinza tagliente sforzo ridotto 180mm acciaio impianti elettrici