Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700301
Cod. Produttore
BIZ700301
Cod. EAN
3700420305187

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 120 mm
  • Peso: 90 g
  • Lunghezza becchi: 15 mm
  • Ø max filo acciaio: 1,5 mm
  • Durezza taglio: 55-62 HRC
  • Impugnatura: bimateriale
  • Finitura: lucida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza tagliente diagonale di alta qualità, ideale per il taglio preciso di fili e componenti elettrici. La lama, con una durezza di taglio compresa tra 55 e 62 HRC, consente di tagliare fili di acciaio fino a un diametro massimo di 1,5 mm. Dotata di impugnatura bimateriale ergonomica con finitura lucida, garantisce comfort e sicurezza durante l’uso. La lunghezza totale di 120 mm e la lunghezza dei becchi di 15 mm la rendono uno strumento maneggevole e adatto a lavori di precisione nel settore elettrico. Leggera e robusta, questa pinza è un accessorio essenziale per professionisti e appassionati di elettricità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tronchese per componenti ed elementi elettronici, funzione tenaglia e tagliente diagonale, 115 mm, finitura lucida e manico bimateriale.

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

lunghezza

115 mm

lunghezza di taglio

14 mm

larghezza della testa

12 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

8 mm

Produttore

Pinza tagliente diagonale 115mm manico antiscivolo elettricisti