Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400161
Cod. Produttore
BIZ400161

Informazioni di prodotto

  • Materiali tagliati: PVC, PE, PER, PEX
  • Capacità apertura: 42 mm
  • Lunghezza totale: 259 mm
  • Peso: 595 g
  • Sistema di bloccaggio maniglie
  • Cremagliera per taglio facile
  • Applicazioni: tubi multistrato
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza taglia-tubi multistrato progettata per garantire tagli precisi e senza deformazioni su tubi in PVC, PE, PER, PEX, plastica flessibile, tubi da giardino e per irrigazione. La capacità di apertura di 42 mm consente di lavorare agevolmente su tubi di diverse dimensioni. Realizzata con materiali resistenti come PVC, plastica e resina epossidica, è dotata di un sistema di bloccaggio per mantenere le maniglie chiuse quando non in uso e di una cremagliera che facilita il taglio. La lunghezza di 259 mm e il peso contenuto di 595 g la rendono uno strumento pratico e maneggevole per applicazioni elettriche e idrauliche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Pinza taglia-tubi multistrato 42 mm che consente di realizzare tagli con la massima semplicità senza deformazione ridotta di tubi multistrato.

lunghezza

259 mm

adatto per plastica

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Lama

Adatto per tubi compositi multistrato

diametro del tubo

42 ... 42 mm

Produttore

Pinza taglia-tubi multistrato 42 mm ergonomica per impianti elettrici