Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400160
Cod. Produttore
BIZ400160

Informazioni di prodotto

  • Capacità apertura: 32 mm
  • Lunghezza: 206 mm
  • Peso: 225 g
  • Materiali tagliati: PVC, PE, PER, PEX
  • Materiale corpo: resina epossidica
  • Taglio senza deformare tubi multistrato
  • Lama intercambiabile
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza taglia-tubi multistrato con capacità di apertura fino a 32 mm, ideale per il taglio preciso e senza deformazioni di tubi in PVC, PE, PER, PEX e altri tubi in plastica flessibile, inclusi tubi da giardino e per irrigazione. Realizzata in materiali resistenti come PVC, plastica e resina epossidica, garantisce durata e affidabilità. La lunghezza di 206 mm e il sistema di bloccaggio mantengono le maniglie chiuse quando non in uso, assicurando praticità e sicurezza. Perfetta per applicazioni professionali che richiedono tagli netti e puliti con la massima semplicità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Pinza taglia-tubi multistrato, 32 mm, che consente di realizzare tagli in modo semplicissimo senza deformare tubi multistrato. Vantaggio: lama intercambiabile in caso d'usura.

lunghezza

206 mm

adatto per plastica

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Lama

Adatto per tubi compositi multistrato

diametro del tubo

32 ... 32 mm

Produttore

Pinza taglia-tubi multistrato 32 mm lama intercambiabile uso elettrico idraulico