› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Pinza spelafilo automatica 0,34-10 mm² per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700043
Cod. Produttore BIZ700043
Cod. EAN 3700420300410

Informazioni principali

  • Capacità spellatura: 0,34-10 mm²
  • Applicazioni: cavi 0,34 a 10 mm²
  • Tipo: pinza spelafilo automatica
  • Impugnatura: ergonomica antiscivolo
  • Materiale: acciaio resistente
  • Dimensioni confezione: 25x4,5x10 cm
  • Peso netto: 0,34 kg
  • Serie: BIZ 700 043

Descrizione del prodotto

Pinza spelafili automatica progettata per la spelatura precisa e rapida di fili elettrici con sezioni da 0,34 a 10 mm². Questo strumento consente di rimuovere l’isolamento dai conduttori senza danneggiare il filo interno, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni di cablaggio e installazione elettrica. Le impugnature ergonomiche assicurano una presa comoda e antiscivolo, mentre il meccanismo automatico facilita l’uso anche per lavori ripetitivi o di lunga durata. Ideale per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per la preparazione dei cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza spellacavi automatica, sezione cavo 0,34-10 mm², ideale per spellare cavi e fili da 0,34/0,75/2,5/4/6/10 mm².

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

peso

340 g

lunghezza

165 mm

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Altro

zona di asportazione isolamento AWG

22 ... 8

diametro zona di asportazione isolamento

0,6 ... 3,2 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,34 ... 10 mm²

Pinza spelafilo automatica 0,34-10 mm² per impianti elettrici