Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790025
Cod. Produttore
BIZ790025

Informazioni di prodotto

  • Ø cavi spellabili: 0,6-2,6 mm²
  • Taglio cavi fino a: 8 mm
  • Taglia-asta filettata: 3 mm
  • Chiusura: levetta di sicurezza
  • Lunghezza totale: 22,5 cm
  • Altezza: 1,5 cm
  • Profondità: 8,8 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spellafili multiuso adatta per spelare cavi da 0,6 mm² a 2,6 mm² e per tagliare cavi fino a 8 mm di diametro. Dotata di lama con barra filettata fino a 3 mm per un taglio preciso e di levetta di chiusura per una maggiore sicurezza durante l'uso. Impugnature ergonomiche con rivestimento antiscivolo per un comfort ottimale e un controllo superiore durante le operazioni di spelatura e taglio. Strumento versatile e resistente, ideale per lavori elettrici professionali che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pinza spellacavi multiuso, in grado di spellare fili e cavi con Ø di 0,6-2,6 mm², tagliare cavi fino a 8 mm, e fungere da taglia-fili e da taglia-asta filettata fino a 3 mm. Vantaggio: con chiusura a scatto.

Protezione della superficie

Non trattato

con tagliafilo

peso

132 g

lunghezza

150 mm

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Non trattato

zona di asportazione isolamento AWG

21 ... 14

diametro zona di asportazione isolamento

0,7 ... 1,6 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Pinza spelafili multiuso 0,6-2,6 mm² taglio cavi 8 mm per elettricisti