› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Pinza spelafili automatica 0,2-6 mm² con tagliafili per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel BLBIZ700081N
Cod. Produttore BIZ700081
Cod. EAN 3700420300762

Informazioni principali

  • Capacità spellatura: 0,2-6 mm²
  • Regolazione lunghezza: fino a 15 mm
  • Taglia-cavi massimo: 2,5 mm²
  • Tipologia cavi: tondi, piatti, semi-piatti
  • Peso netto: 0,209 kg
  • Dimensioni imballo: 22,8x9x2,1 cm
  • Confezionamento: cartone da 10 pezzi
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Pinza spelafili automatica progettata per tagliare e spelare fili e cavi tondi, piatti o smipiatti con sezioni da 0,2 a 6 mm². Offre una regolazione ottica precisa della lunghezza della spellatura fino a 15 mm, garantendo un lavoro accurato e personalizzabile. Dotata di taglia-cavi integrato con capacità fino a 2,5 mm², permette di eseguire operazioni di taglio e preparazione del filo in modo rapido ed efficiente. Lo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità d’uso, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pinza spellafili automatica a pistola per cavi di sezione 0,2-6 mm² per spellare fili e cavi rotondi, piatti o semi-piatti da 0,2 a 6 mm². Regolazione ottica della lunghezza di spellatura fino a 15 mm. Dotato di un tagliafili (2,5 mm² massimo).

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

200 g

lunghezza

205 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Altro

zona di asportazione isolamento AWG

24 ... 10

diametro zona di asportazione isolamento

0,5 ... 2,6 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,2 ... 6 mm²

Pinza spelafili automatica 0,2-6 mm² con tagliafili per installazioni elettriche rapide