› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Pinza spelafili 160 mm isolata 1000 V per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790023
Cod. Produttore BIZ790023
Cod. EAN 3700420309130

Informazioni principali

  • Lunghezza: 160 mm
  • Capacità spellatura: 5-10 mm²
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Durezza taglio: 46 HRC
  • Peso: 165 g
  • Impugnatura: bimateriale
  • Finitura: lucida
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Descrizione del prodotto

Pinza spelafili di 160 mm con isolamento garantito fino a 1000 V, progettata per spelare conduttori singoli e multipli con fili sottili. Presenta un'impugnatura bimateriale ergonomica con finitura lucida che assicura comfort e sicurezza durante l'uso. La capacità di spellatura arriva fino a 5 mm di diametro o 10 mm² di sezione, con una durezza di taglio di 46 HRC che garantisce precisione e durata nel tempo. Dotata di tappo regolabile per adattarsi a diverse esigenze di lavoro, questa pinza è conforme alla normativa IEC 60900:2018, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza spellacavi 160 mm per cavi Ø 5-10 mm², isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

peso

163 g

lunghezza

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

42 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

21 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

10 mm

Testato VDE

zona di asportazione isolamento AWG

8 ... 8

diametro zona di asportazione isolamento

5 ... 5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

10 ... 10 mm²

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Pinza spelafili 160 mm isolata 1000 V per elettricisti