› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Pinza spelafili 160 mm cavi isolati 5-10 mm² uso elettrico

Cod. Rexel BLBIZ790223
Cod. Produttore BIZ790223

Informazioni principali

  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V
  • Lunghezza: 160 mm
  • Capacità spellatura: 5-10 mm²
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Rivestimento: cromato anticorrosione
  • Manico: bimateriale antiscivolo
  • Durezza taglio: 46 HRC
  • Norma: IEC 60900:2018

Descrizione del prodotto

Pinza spelafili di lunghezza 160 mm progettata per cavi isolati con diametro da 5 a 10 mm². Caratterizzata da un rivestimento cromato che garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione, è dotata di un manico bimateriale ergonomico e antiscivolo per un comfort ottimale durante l'uso. La molla integrata facilita l'apertura e la chiusura, mentre il fermo di arresto regolabile permette un utilizzo preciso e sicuro. Ideale per spelare conduttori singoli e multipli con fili sottili, questa pinza è conforme alla normativa IEC 60900:2018 e garantisce sicurezza fino a 1000 V. La durezza di taglio è pari a 46 HRC, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza spelafili 160 mm per cavi Ø 5-10 mm² isolati 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

165 g

lunghezza

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

42 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

21 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

10 mm

Testato VDE

zona di asportazione isolamento AWG

8 ... 8

diametro zona di asportazione isolamento

5 ... 5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

10 ... 10 mm²

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Pinza spelafili 160 mm cavi isolati 5-10 mm² uso elettrico