› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Pinza spelacavi 160 mm manico PVC antiscivolo per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790122
Cod. Produttore BIZ790122
Cod. EAN 3700420309291

Informazioni principali

  • Lunghezza: 160 mm
  • Capacità spellatura: Ø 5-10 mm²
  • Durezza taglio: 60 HRC
  • Peso: 130 g
  • Finitura: lucida
  • Impugnatura: PVC
  • Tipo: non isolata
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Pinza spelafili da 160 mm progettata per spelare conduttori singoli e multipli con fili sottili. Presenta una finitura lucida e un'impugnatura ergonomica in PVC che garantisce una presa confortevole e sicura durante l'uso. La capacità di spellatura è di 5 mm di diametro o 10 mm², con una durezza di taglio di 60 HRC, assicurando precisione e durata nel tempo. Questo utensile non isolato è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo. Leggera e maneggevole, pesa solo 130 grammi, rendendola uno strumento pratico per professionisti dell'elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza spellacavi 160 mm per cavi Ø 5-10 mm², non isolata. Finitura lucida. Manico in PVC.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

peso

138 g

lunghezza

160 mm

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

42 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

21 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

10 mm

zona di asportazione isolamento AWG

8 ... 8

diametro zona di asportazione isolamento

5 ... 5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

10 ... 10 mm²

Pinza spelacavi 160 mm manico PVC antiscivolo per elettricisti