› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza riparazione sonde doppia impronta esagonale per sonde 161, interventi rapidi e precisi

Cod. Rexel 2U621
Cod. Produttore 621
Cod. EAN 8024818004298

Informazioni principali

  • Descrizione: Pinza per riparazione 161
  • Uso: Riparazione sonde doppia impronta
  • Adatto per: Sonde 161
  • Tipo impronta: Esagonale doppia
  • Serie: 2U621

Descrizione del prodotto

Pinza per riparazione realizzata in metallo resistente, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di manutenzione elettrica. Lo strumento offre una presa salda e un meccanismo di apertura facilitato, ideale per interventi di riparazione su componenti elettrici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all’usura, rendendo questa pinza uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di un attrezzo efficiente e performante. Descrizione del produttore: Pinza per riparazione sonde a doppia impronta esagonale. Adatto per sonde: 161.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Altro

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

4 ... 6 mm²

Tempo di pressaggio

1 ... 1 s

Forza di compressione

0 ... 100 KILONEWTON

Pinza riparazione sonde doppia impronta esagonale per sonde 161, interventi rapidi e precisi