Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U904/90/018
Cod. Produttore
904/90/018
Cod. EAN
8024818008760

Informazioni di prodotto

Pinza regolabile con cerniera chiusa, progettata per garantire efficienza e precisione nelle operazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida regolazione grazie al meccanismo a cerniera
  • Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza
  • Materiale resistente in acciaio crom-vanadio per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e precisi, riducendo i tempi di inattività
  • Strumento affidabile che garantisce qualità e sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
Pinza regolabile con cerniera chiusa, progettata per offrire una presa sicura e precisa su diversi tipi di materiali. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio per garantire resistenza e durata nel tempo. Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. Ideale per lavori elettrici e di manutenzione, permette una regolazione rapida e stabile grazie al meccanismo a cerniera. Lunghezza di 490 mm, adatta a operazioni che richiedono forza e controllo. Strumento affidabile e versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Pinze regolabili a cerniera chiusa mm 180 in acciaio chrom-vanadium-molibdeno. Finitura verniciata. Con impugnatura in plastica

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

175 g

antimagnetico

lunghezza

180 mm

giunto articolato

Articolazione scanalata

apertura max. delle ganasce

150 mm

esecuzione antiscintilla

Design dell'impugnatura

Monocomponente

numero di posizioni

7

Rivestimento della maniglia

Rivestito in plastica

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Pinza regolabile cerniera chiusa 180 mm acciaio cromo-vanadio impugnatura ergonomica per lavori elettrici