Prodotti /

Cod. Rexel
IC2503103
Cod. Produttore
2503103
Cod. EAN
8014212039422

Informazioni di prodotto

Pinza per crimpatura isolata 1000V per terminali preisolati 6-16mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

3

sezione

6 ... 10 mm²

gamma AWG

10 ... 5