Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790229
Cod. Produttore
BIZ790229

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 250 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Cerniera: Regolabile
  • Rivestimento: Cromato
  • Manico: Bimateriale
  • Capacità apertura: 10-36 mm
  • Peso: 330 g
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza multipresa da 250 mm isolata fino a 1000 V, dotata di cerniera regolabile e rivestimento cromato che garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione. Le maniche bimateriale assicurano una presa confortevole e sicura durante l'utilizzo. La capacità di apertura varia da 10 a 36 mm, permettendo una versatilità d'impiego su diverse dimensioni di oggetti. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questa pinza è progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche professionali. Leggera e maneggevole, rappresenta uno strumento indispensabile per lavori elettrici che richiedono isolamento e precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza multipresa da 250 mm isolata da 1000 V Premium. Cerniera regolabile. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

lunghezza

252 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza ganascia

36 mm

max. apertura di chiave

36 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

numero di posizioni

7

Testato VDE

Produttore

Pinza multipresa isolata 250 mm 1000 V per elettricisti