Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400060
Cod. Produttore
BIZ400060
Cod. EAN
3700882118059

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 170 mm
  • Capacità apertura: 27 mm
  • Peso: 180 g
  • Cerniera: regolabile
  • Tipo: Pinza multipresa
  • Isolamento: non isolata
  • Confezionamento: espositore plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza multipresa non isolata di lunghezza 170 mm, caratterizzata da una cerniera regolabile che consente una maggiore versatilità nell'uso. La capacità di apertura di 27 mm permette di afferrare saldamente diversi tipi di materiali e componenti elettrici. Strumento essenziale per lavori di precisione nel settore elettrico, grazie al design robusto e al peso contenuto di 180 grammi, garantisce maneggevolezza e controllo durante l'utilizzo. La pinza è ideale per applicazioni che richiedono una presa sicura senza isolamento, adatta a professionisti che necessitano di strumenti affidabili e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza multipresa non isolata, 170 mm, con cerniera chiusa, ideale per stringere e bloccare elementi. Capacità di apertura di 27 mm.

lunghezza

170 mm

giunto articolato

Giunto scorrevole

lunghezza delle ganasce

25 mm

apertura max. delle ganasce

27 mm

larghezza della testa

6 mm

Design dell'impugnatura

Altro

Produttore

Pinza multipresa 170 mm non isolata cerniera chiusa utensile elettrico