Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9014050000
Cod. Produttore
9014050000
Cod. EAN
4032248333028

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Applicazione: Utensili indentatura
  • Tipo: Lame di ricambio
  • Compatibilità: ERME LSA PLUS
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Taglio preciso
  • Installazione: Facile sostituzione
  • Durata: Elevata

Documentazione tecnica

Forbice ERME LSA PLUS realizzata in acciaio con lama dritta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Progettata per garantire tagli netti e affidabili, questa forbice è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di materiali resistenti e funzionali. La lama non è spezzabile, assicurando una lunga durata e stabilità durante l’uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili di indentatura.

larghezza

65 mm

lunghezza

10 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Produttore

Utensile manuale taglio cavi LSA ergonomico per elettricisti