Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790221
Cod. Produttore
BIZ790221

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 160 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Capacità taglio cavi flessibili: 3 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 2,3 mm
  • Capacità taglio cavi armonico: 1,6 mm
  • Durezza taglio: 60 HRC
  • Rivestimento: cromato
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza diagonale isolata da 160 mm progettata per garantire sicurezza fino a 1000 V. Realizzata con rivestimento cromato che assicura un'eccellente resistenza alla corrosione e maniche bimateriale per una presa confortevole e sicura. La lama ha una durezza di taglio di 60 HRC, ideale per tagliare cavi flessibili fino a 3 mm di diametro, cavi rigidi fino a 2,3 mm e cavi armonici fino a 1,6 mm. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questa pinza offre prestazioni affidabili per applicazioni elettriche professionali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tronchese a tagliente diagonale 160 mm isolato 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

167 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza di taglio

20 mm

larghezza della testa

25 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza diagonale isolata 1000 V 160 mm per elettricisti