Descrizione del prodotto
Pinza crimpatrice progettata per connettori modulari RJ45, RJ11 e RJ12, ideale per crimpare connettori a 4, 6 e 8 contatti. Dotata di cricchetto per una pressione uniforme e precisa, può essere utilizzata anche come tagliacavi e sguainacavi. L'impugnatura bimateriale garantisce comfort e sicurezza durante l'uso prolungato, mentre la finitura brunita assicura resistenza e durata nel tempo. La pinza ha una lunghezza di 210 mm e un peso di 510 grammi, offrendo un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e robustezza per applicazioni professionali nell'ambito dei materiali elettrici.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per connettori RJ45, RJ11 et RJ12, munita di cricchetto. È in grado di tagliare e di spellare cavi, ed è ideale per crimpare connettori modulari con 4, 6 e 8 contatti RJ45, RJ11 et RJ12. Manico bimateriale.