› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza crimpatrice puntali 0,08-16 mm² manico ergonomico elettrica

Cod. Rexel BLBIZ790011
Cod. Produttore BIZ790011
Cod. EAN 3700882116703

Informazioni principali

  • Sezione: 0,08-16 mm²
  • Lunghezza: 180 mm
  • Peso: 380 g
  • Manico: bimateriale
  • Finitura: brunita
  • Matrici: adattamento automatico
  • Applicazione: inserti isolati/non isolati
  • Serie: BIZ 790 011

Descrizione del prodotto

Pinza professionale per crimpare puntali con impronta quadrata da 0,08 a 16 mm², ideale per inserti isolati e non isolati. Dotata di manico bimateriale ergonomico con finitura brunita, garantisce comfort e durata durante l'uso. La matrice si adatta automaticamente alle dimensioni del connettore, consentendo una crimpatura precisa e affidabile su tutta la gamma di sezioni. La lunghezza di 180 mm e il peso contenuto la rendono uno strumento maneggevole e pratico per elettricisti e installatori. Unica impronta per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questa pinza assicura efficienza e qualità nel cablaggio e nelle operazioni di assemblaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Crimpatrice per connettori e inserti di tipo quadrato 0,08-16 mm² Premium, permette di crimpare fino a 16 mm²! Manico bimateriale. Finiture brunite. Vantaggio: la matrice si adatta automaticamente alle dimensioni del connettore da crimpare.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

180 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio quadrato

con ritorno automatico

numero di inserti in dotazione

1

sezione

0,08 ... 16 mm²

gamma AWG

28 ... 5

Tempo di pressaggio

3 ... 3 s

Forza di compressione

0,3 ... 0,3 KILONEWTON

Pinza crimpatrice puntali 0,08-16 mm² manico ergonomico elettrica
€ 221,73 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info