› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza crimpatrice professionale 0,5-4 mm² elettricità cablaggio

Cod. Rexel BLBIZ700006
Cod. Produttore BIZ700006
Cod. EAN 3700420300069

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,5-4 mm²
  • Peso: 570 g
  • Lunghezza: 229 mm
  • Impugnatura: bimateriale
  • Uso: crimpatura capicorda
  • Matrici: non incluse
  • Confezionamento: blister/cartone
  • Serie: BIZ 700 006

Descrizione del prodotto

Pinza crimpatrice progettata per terminali di cablaggio isolati con sezione da 0,5 a 4 mm², ideale per applicazioni elettriche precise. Presenta un'impugnatura bimateriale ergonomica che garantisce comfort e presa sicura durante l'uso. La lunghezza complessiva di 229 mm assicura una buona leva per facilitare l'operazione di crimpatura. Questo strumento è adatto per crimpare capicorda e giunti, posizionando il filo secondo i riferimenti di colore sulla matrice. La pinza è robusta e maneggevole, con un peso di 570 grammi, perfetta per lavori di cablaggio professionale. Le matrici non sono vendute separatamente. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per inserti isolati e non isolati con sezione 0,5-4 mm² Manico bimateriale per crimpare capicorda e inserti. Suggerimento: posizionare il filo sul lato delle marcature colorate della matrice. Le matrici non sono vendute separatamente.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

229 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

numero di inserti in dotazione

1

sezione

0,5 ... 4 mm²

gamma AWG

22 ... 12

Pinza crimpatrice professionale 0,5-4 mm² elettricità cablaggio
€ 71,69 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info