Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700009
Cod. Produttore
BIZ700009
Cod. EAN
3700420300090

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6-16 mm²
  • Impugnatura: bimateriale
  • Lunghezza: 229 mm
  • Peso: 570 g
  • Uso: Terminali isolati
  • Consiglio: Posizionare filo su matrice
  • Matrici: Non vendute separatamente
  • Serie: BIZ 700 009

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice progettata per terminali di cablaggio isolati con sezione da 6 a 16 mm². Dotata di impugnatura bimateriale ergonomica per garantire comfort e presa sicura durante l'uso. La lunghezza complessiva di 229 mm assicura una maneggevolezza ottimale anche in spazi ristretti. Ideale per crimpare capicorda e giunti, con indicazioni precise per il corretto posizionamento del filo sulla matrice. Strumento robusto e affidabile, adatto a professionisti dell'elettricità che necessitano di una soluzione efficiente per la lavorazione dei cablaggi isolati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per inserti isolati e non isolati con sezione 6-16 mm², con manico in bimateriale. Suggerimento: per crimpare capicorda e inserti, posizionare il filo sul lato delle marcature colorate della matrice. Le matrici non sono vendute separatamente.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

229 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

numero di inserti in dotazione

1

sezione

6 ... 16 mm²

gamma AWG

10 ... 6

Produttore

Pinza crimpatrice 6-16 mm² manico bimateriale per elettricisti

€ 63,85 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info