Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1445070000
Cod. Produttore
1445070000
Cod. EAN
4050118250312

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1445070000
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Tipo: PZ 10 HEX
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Funzione: Contatti e capicorda
  • Materiale: Utensile metallico
  • Dimensioni: Standard PZ 10
  • Categoria: Strumenti elettrici

Documentazione tecnica

Utensile meccanico con dispositivo di blocco e ritorno automatico, progettato per la pressatura esagonale di bussole d'estremità per cavi. Questo strumento garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando una connessione sicura e duratura. La costruzione robusta e le caratteristiche funzionali lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Confezionato in set da 10 pezzi esagonali, è perfetto per chi cerca efficienza e qualità in ogni intervento di cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 10 mm²

Produttore

Terminali crimpatura esagonali 10 pezzi per impianti elettrici professionali Germania