Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700005
Cod. Produttore
BIZ700005
Cod. EAN
3700420300052

Informazioni di prodotto

  • Sezione capicorda: 0,5-6 mm²
  • Peso: 570 g
  • Lunghezza: 229 mm
  • Impugnatura: bimateriale
  • Uso: crimpatura capicorda
  • Matrici: non incluse
  • Confezionamento: blister/cartone
  • Serie: BIZ 700 005

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice progettata per capicorda preisolati con sezione da 0,5 a 6 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Dotata di impugnatura bimateriale ergonomica per garantire comfort e presa sicura durante l'uso. La lunghezza complessiva di 229 mm assicura una buona leva per facilitare l'operazione di crimpatura. Questo utensile permette di posizionare il filo facilmente grazie ai riferimenti colorati sulla matrice, ottimizzando la qualità del crimpaggio. Strumento robusto e bilanciato con un peso di 570 grammi, adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di una pinza efficiente e durevole. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per capicorda preisolati con sezione di 0,5-6 mm². Manico bimateriale per crimpare capicorda e inserti. Suggerimento: posizionare il filo sul lato delle marcature colorate della matrice. Le matrici non sono vendute separatamente.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

229 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Produttore

Pinza crimpatrice capicorda 0,5-6 mm² manico bimateriale utensile elettrico

€ 66,72 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info