Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ330004
Cod. Produttore
BIZ330004
Cod. EAN
3700420310761

Informazioni di prodotto

  • Impugnature in plastica rivestite
  • Taglio conduttori rame Ø 0,1-0,9 mm
  • Isolamento plastica, polpa o carta
  • Utensile leggero per uso multiplo
  • Lunghezza 21,5 cm
  • Profondità 9,5 cm
  • Peso netto 0,153 kg
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza per connessioni elettriche a bassa tensione, progettata per assicurare il taglio preciso di conduttori in rame con isolamento in plastica, polpa o carta, con diametro del rame compreso tra 0,1 e 0,9 mm. Dotata di comode impugnature rivestite in plastica che garantiscono una presa salda e confortevole durante l'uso. Utensile leggero e maneggevole, ideale per eseguire connessioni multiple con facilità e precisione, rendendolo uno strumento affidabile per lavori elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per connettori a bassa tensione, taglio sicuro di conduttori in rame con isolamento in plastica, in polpa o in carta con un Ø di rame di 0,1-0,9 mm. Vantaggio: attrezzo leggero e ottimo per connessioni multiple.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

150 mm

esecuzione/azionamento

Altro

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,01 ... 0,09 mm²

gamma AWG

19 ... 26

Produttore

Pinza crimpatrice DEBO leggera per connessioni elettriche sicure