Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790277
Cod. Produttore
BIZ790277

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,25-16 mm²
  • Manici in PVC
  • Per inserti isolati e non
  • Prodotto fabbricato in Germania
  • Imballo: espositore plastica
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Dimensioni: 25,5x6,5 cm
  • Serie: BIZ 790 277

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice progettata per crimpare terminali isolati e non isolati con sezioni da 0,25 a 16 mm². Dotata di manici in PVC per una presa confortevole e sicura, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura di cavi elettrici. Strumento ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per inserti isolati e non isolati con sezione 0,25-16 mm² con manico in PVC. Prodotto fabbricato in Germania.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

180 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,25 ... 16 mm²

gamma AWG

23 ... 5

Produttore

Pinza crimpatrice cavi 0,25-16 mm² manico PVC installazioni elettriche