Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790275
Cod. Produttore
BIZ790275

Informazioni di prodotto

  • Sezione piegatura: 0,5-6 mm²
  • Tipo: Capicorda tondi, forcella
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Omologazione: UL
  • Dimensioni: 26x8x2 cm
  • Peso netto: 0,65 kg
  • Confezionamento: Blister con cartoncino
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza aggraffatrice per capicorda isolati, progettata per la piegatura e la crimpatura di capicorda rotondi, forche e manicotti preisolati con sezioni da 0,5 a 6 mm². Questo strumento garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile grazie alla sua conformità agli standard di omologazione UL. Le impugnature ergonomiche assicurano comfort e facilità d'uso durante le operazioni di installazione elettrica. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un utensile resistente e preciso per la lavorazione dei capicorda isolati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per capicorda tondi, a forcella, e per manicotti preisolati in acciaio zincato. I capicorda BizLine sono omologati UL con anche le pinze. Articolo garantito a vita.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 22

Produttore

Pinza crimpatrice capicorda isolati ergonomica per elettricisti