Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700012
Cod. Produttore
BIZ700012
Cod. EAN
3700420300113

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 6-50 mm²
  • Tipo crimpatura: esagonale
  • Materiale ganascia: acciaio cromato
  • Materiale impugnatura: PVC
  • Lunghezza pinza: 520 mm
  • Peso: 2 kg
  • Normativa: NFC 20-130
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice progettata per capicorda e manicotti in rame con sezione da 6 a 50 mm². Offre un crimpaggio esagonale di alta precisione, garantendo connessioni affidabili e durature. La ganascia è realizzata in acciaio cromato al carbonio per assicurare resistenza e durata nel tempo, mentre le impugnature in PVC offrono comfort e presa sicura durante l’uso. Non è adatta alla crimpatura di parti in alluminio né ai terminali di tipo C. La lunghezza totale di 520 mm consente un’ottima leva per facilitare l’operazione di crimpatura, rendendo questo strumento ideale per applicazioni elettriche professionali. Conforme alla norma NFC 20-130. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per capicorda e manicotti in rame da 6 a 50 mm². Crimpatura esagonale. Non adatto per crimpare parti in alluminio. Materiale ganascia: acciaio al carbonio cromato Materiale manico: PVC.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

520 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

numero di inserti in dotazione

1

sezione

6 ... 50 mm²

Produttore

Pinza crimpatrice 6-50 mm² acciaio ergonomica elettrico