Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1500830000
Cod. Produttore
1500830000
Cod. EAN
4050118309317

Informazioni di prodotto

  • Serie: EPG 45
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo utensile: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Strumento per pressatura a batteria-idraulico con stampo esagonale, dotato di dispositivo di blocco per utensili meccanici e ritorno automatico. Progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura, offre inserti intercambiabili per una maggiore versatilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

lunghezza

365 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

25 ... 50 mm²

Produttore

Utensile crimpatura EPG 45 alta efficienza installazioni elettriche