› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza crimpatrice 6-120 mm² ergonomica per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700013
Cod. Produttore BIZ700013
Cod. EAN 3700420300120

Informazioni principali

  • Sezione: 6-120 mm²
  • Lunghezza: 660 mm
  • Peso: 3,5 kg
  • Crimpaggio: esagonale
  • Materiale ganascia: acciaio cromato
  • Materiale impugnatura: PVC
  • Norma: NFC 20-130
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Pinza crimpatrice professionale per capicorda e manicotti in rame con sezione da 6 a 120 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono un crimpaggio esagonale preciso e affidabile. La ganascia è realizzata in acciaio cromato al carbonio per garantire resistenza e durata nel tempo, mentre le impugnature in PVC assicurano una presa confortevole e sicura. Questo strumento non è adatto alla crimpatura di parti in alluminio né ai terminali di tipo C. Con una lunghezza di 660 mm e un peso di 3,5 kg, è progettata per offrire un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e forza di crimpatura. Conforme alla norma NFC 20-130, rappresenta una soluzione robusta e funzionale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per capicorda e manicotti in rame da 6 a 120 mm². Crimpatura esagonale. Non adatto per crimpare parti in alluminio. Materiale ganascia: acciaio al carbonio cromato Materiale manico: PVC.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

660 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

sezione

6 ... 120 mm²

Pinza crimpatrice 6-120 mm² ergonomica per elettricisti
€ 310,21 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info