Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700058
Cod. Produttore
BIZ700058

Informazioni di prodotto

  • Taglio cavi 0,5-2,5 mm² incluso
  • Spellatura cavi 0,5-2,5 mm² inclusa
  • Arrotolamento cavi flessibili
  • Crimpatura terminali a bussola
  • Terminali in striscia 0,5-2,5 mm²
  • Caricatori terminali inclusi 3
  • Ricarica rapida con caricatore
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice 4 in 1 progettata per tubetti terminali in striscia da 0,5 a 2,5 mm², che consente di eseguire taglio, spellatura, arrotolamento del cavo flessibile e crimpatura del terminale in un unico strumento. La pinza è fornita con tre caricatori intercambiabili per terminali, permettendo una ricarica rapida e semplice in pochi secondi, garantendo così un lavoro efficiente e preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono velocità e affidabilità nella preparazione e crimpatura dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice 4 in 1 per tubetti terminali in striscia. Consente taglio, spelatura, arrotolamento di cavi flessibili con dimensione 0,5-2,5 mm² e crimpatura dei tubetti terminali predisposti in strisce con dimensione 0,5-2,5 mm².

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

240 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

numero di inserti in dotazione

1

sezione

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

20 ... 14

Produttore

Pinza crimpatrice 4 in 1 per installazioni elettriche 0,5-2,5 mm²