Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700008
Cod. Produttore
BIZ700008
Cod. EAN
3700420300083

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-10 mm²
  • Impugnatura: bimateriale
  • Lunghezza: 229 mm
  • Peso: 570 g
  • Crimpatura: capicorda nudi tubetto
  • Serie: Bizline
  • Confezionamento: blister con cartoncino
  • Matrici: non vendute separatamente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza crimpatrice progettata per capicorda nudi a tubetto con sezione da 1,5 a 10 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Dotata di impugnatura bimateriale ergonomica che garantisce comfort e presa salda durante l'uso. La lunghezza di 229 mm rende lo strumento maneggevole e adatto anche a spazi ristretti. Le matrici integrate permettono una crimpatura precisa e uniforme, assicurando la massima efficienza nel collegamento dei fili. Questo utensile è un componente essenziale per professionisti dell'elettricità e installatori che necessitano di strumenti robusti e performanti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice per inserti isolati e non isolati con sezione 1,5-10 mm² Manico bimateriale per crimpare capicorda e inserti. Suggerimento: posizionare il filo sul lato delle marcature colorate della matrice. Le matrici non sono vendute separatamente.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

229 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio a mandrino

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

1,5 ... 10 mm²

gamma AWG

20 ... 8

Produttore

Pinza crimpatrice 1,5-10 mm² manico ergonomico per elettricisti