›

Pinza corrente AC Chauvin Arnoux MN93 2A-240A per analizzatori rete c.a.

Cod. Rexel CHP01120425B
Cod. Produttore P01120425B
Cod. EAN 3760171412992

Informazioni principali

  • Voltaggio: 2A-240A
  • Compatibile con: 8220 / 8230
  • Tipo: Pinza di corrente
  • Serie: MN93
  • Misurazione: Corrente alternata
  • Applicazione: Analizzatori di rete
  • Uso: Professionale
  • Precisione: Alta

Descrizione del prodotto

Mn93 pinza di corrente 2a-240a per analizzatori di rete c.a 8220 / c.a 8230 Descrizione del produttore: Mn93 pinza di corrente 2a-240a per analizzatori di rete c.a 8220 / c.a 8230
Pinza corrente AC Chauvin Arnoux MN93 2A-240A per analizzatori rete c.a.